エスコ
10A 自動車用ミニ平型ヒューズ分岐コード(5本)
材質
スリーブ:PVC、端子:黄銅
全長(mm)
165
最大電流(A)
10
アズワン品番
64-7915-94
ケーブルサイズ(AWG)
16
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64765043
EA758ZR-121
オープン
¥
3,430
¥
3,773
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください