エスコ
64GB SDHCメモリーカード
仕様
スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1
ユーザー領域:約57.6GB
寸法(mm)
32.0(W)×24.0(D)×2.1(H)
質量(g)
約2
電源電圧(V)
2.7-3.6
アズワン品番
64-7916-43
データ転送速度
読み出し最大50MB/秒
動作温度範囲(℃)
-25~85(結露しないこと)
容量(GB)
64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64765305
EA759GK-63
オープン
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください