エスコ
128GB SDHCメモリーカード
仕様
スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1
ユーザー領域:約115.2GB
寸法(mm)
32.0(W)×24.0(D)×2.1(H)
質量(g)
約2
電源電圧(V)
2.7-3.6
アズワン品番
64-7916-44
データ転送速度
読み出し最大50MB/秒
動作温度範囲(℃)
-25~85(結露しないこと)
容量(GB)
128
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64765314
EA759GK-64
オープン
¥
6,940
¥
7,634
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください