A4判 アイロンプリント紙(白・淡色布用/3シート)

A4判 アイロンプリント紙(白・淡色布用/3シート) - エスコA4判 アイロンプリント紙(白・淡色布用/3シート) - エスコA4判 アイロンプリント紙(白・淡色布用/3シート) - エスコA4判 アイロンプリント紙(白・淡色布用/3シート) - エスコ

今までのインクジェット用アイロンプリント紙の悩みを解消した、洗濯に超強いアイロンプリント紙です。
100回の洗濯後も、色落ち・変色・ひび割れ・はがれがほとんどない洗濯に強い長持ちするアイロンプリント紙です。
プリント紙の粘度が高く伸びが良いので、転写部分をひっぱってもぱりっと割れたりしません。また、ひっぱったあとは元に戻りません。
※アイロンが足りないと、ぱりっと割れることがあります。
Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のものに転写できます。
インクジェットプリンターで印刷した画像を、アイロンを使ってTシャツなどの布に簡単に転写することができる用紙です。

用途
白・淡色布用です。
※アイロンをかけるとプリント紙自体が透明になるので、赤や黒などの濃色カラー布には使えません。
セット内容プリント紙×3シート、仕上紙×3シート型番JP-TPRTYN適合材布(白・淡色用)印刷方式反転アズワン品番65-2181-13内容量1個
注意
※通常の白布用アイロンプリント紙より長時間アイロンをかける必要があります。アイロンが足りないと十分な洗濯耐久性が得られません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
紙厚(mm)
適合プリンタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64765804EA759XB-26A4(210×297)0.21インクジェット
オープン
1,760
1,936(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする