エスコ
6.0-18mm ラベルライター(ラテコ)
仕様
記号、絵文字:8591種
付属品
ACアダプター、18mm幅テープ(白・半透明)×各1本、6・9・12・18mm幅テープアダプター
寸法(mm)
200(W)×219(D)×70(H)(足含む)
質量(g)
約930
テープ幅(mm)
6・9・12・18
電源
ACアダプター(付属)
アズワン品番
64-7917-30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64766206
EA761DT-26
オープン
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください