エスコ
135x55x30mm ホワイトボード用イレーザー
材質
表面:PP不織布、芯材:PE、カバー:PS
質量(g)
34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×55×30
アズワン品番
64-7917-40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64766258
EA761LA-19
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください