エスコ
A4/321x152x268mm ボックスバッグ(ブルー)
材質
PPシート製(1.0厚)
寸法(mm)
321×152×268
色
ブルー
サイズ
A4判横型(フタ・把手付)
耐荷重(kg)
約5
アズワン品番
64-7917-87
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64766477
EA762CF-321
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください