エスコ
A4判 カラーインデックス(PPシート/5色入)
付属品
インデックスシール付き
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
297×210(+インデックス高12)
色
5色5山(ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・グレー)各1枚
アズワン品番
64-7917-91
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64766513
EA762CS-21
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください