エスコ
260x370x15mm/A4 メールバッグ(黒)
材質
ナイロン
幅(mm)
260
高さ(mm)
15
質量(g)
75
奥行(mm)
370
アズワン品番
64-7917-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64766529
EA762DD-1
ブラック
オープン
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください