曜日別特売

260x370x15mm/A4 メールバッグ(紺/鍵付)

260x370x15mm/A4 メールバッグ(紺/鍵付) - エスコ260x370x15mm/A4 メールバッグ(紺/鍵付) - エスコ260x370x15mm/A4 メールバッグ(紺/鍵付) - エスコ
材質ナイロン幅(mm)260サイズA4高さ(mm)15質量(g)80奥行(mm)370アズワン品番64-7917-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64766565EA762DD-41
オープン
1,800
1,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする