エスコ
40mm [赤] プラスチッククリップ(5個入)
材質
ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯
色
スケルトン調レッド
質量(g)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×40×37
口幅(mm)
40
綴じ枚数
70
アズワン品番
64-7918-15
入数
5個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64766714
EA762FB-212
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください