エスコ
50mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入)
材質
ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯
色
クリア
質量(g)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×52×47
口幅(mm)
50
綴じ枚数
100
アズワン品番
64-7918-17
入数
5個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(5個)
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64766739
EA762FB-221
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください