エスコ
45x33x82mm マグネットフック(スイング型/オレンジ)
材質
本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石、フック:スチール
厚さ(mm)
14.5
全長(mm)
81
色
橙
質量(g)
47
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×45
口幅(mm)
24
アズワン品番
64-7918-42
フック線径(Φmm)
4.5
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64766863
EA762FG-283
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください