エスコ
45x33x97mmマグネットフック(スイング型・ホワイト
材質
本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石、フック:スチール
厚さ(mm)
14.5
全長(mm)
96
色
白
質量(g)
65
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×60
口幅(mm)
24
アズワン品番
64-7918-44
フック線径(Φmm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64766888
EA762FG-291
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください