エスコ
113x66x50mm マグネットフック(回転式/黒)
仕様
フックアーム長:50mm
材質
本体:ABS樹脂、カバー:塗装鋼板、フック:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
色
黒
質量(g)
69
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×60
口幅(mm)
45
アズワン品番
64-7918-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64766949
EA762FG-802
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください