曜日別特売

0.48L 保冷・保温ボトル(ワンタッチ式/ステンレス製)

0.48L 保冷・保温ボトル(ワンタッチ式/ステンレス製) - エスコ0.48L 保冷・保温ボトル(ワンタッチ式/ステンレス製) - エスコ
材質本体:ステンレス(18-8)、蓋:P.P寸法(mm)Φ66×235(H)ネイビー容量(mL)480質量(g)270アズワン品番64-7919-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64767326EA763AZ-124
オープン
3,160
3,476(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする