エスコ
0.36L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/フローラルピンク)
仕様
保温効力(6時間):66℃以上
保冷効力(6時間):10℃以下
色
フローラルピンク
容量(L)
0.36
本体質量(g)
210
寸法(cm)
6.5(W)×6.5(D)×17(H)
アズワン品番
64-7919-75
口径(Φcm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64767475
EA763AZ-182
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください