曜日別特売

0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/ネイビー)

0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/ネイビー) - エスコ0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/ネイビー) - エスコ0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/ネイビー) - エスコ0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/ネイビー) - エスコ0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/ネイビー) - エスコ
仕様
保温効力(6時間):70℃以上
保冷効力(6時間):9℃以下
ネイビー容量(L)0.48本体質量(g)250寸法(cm)6.5(W)×6.5(D)×21.5(H)アズワン品番64-7919-76口径(Φcm)4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64767484EA763AZ-183
オープン
3,260
3,586(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする