エスコ
Φ8.6x110mm タッチペン(カールコードストラップ付)
材質
先端部:シリコンゴム、カールコード:PU(ポリウレタン)、クリップ:ステンレス(クロムメッキ)、本体:銅
全長(mm)
110
色
ブラック
直径(Φmm)
8.6(クリップ部除く)
質量(g)
19
ストラップ長(mm)
133(伸ばした長さ250)
ゴム径(mm)
8
アズワン品番
65-2197-33
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64768139
EA764AT-1
オープン
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください