エスコ
[単4x2本] 電動消しゴム
仕様
替えゴムサイズ:Φ4.8×20mm
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
Φ25.7×128
色
イエロー
質量(g)
74.2
電源
単4電池×2本(付属)
アズワン品番
64-7920-51
入数
1個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64768297
EA765FH-86
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください