エスコ
0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤)
仕様
全長×軸径:146×12mm
芯径(mm)
0.5(HB)
ボール径(Φmm)
0.7
アズワン品番
64-7920-68
ボディーカラー
シルバー
芯色
黒・赤
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64768446
EA765MG-509
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください