曜日別特売

5本組 蛍光ペンセット

5本組 蛍光ペンセット - エスコ5本組 蛍光ペンセット - エスコ
(2件のレビュー)

コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。

用途太、細両用セット内容5色セット、桃、橙、黄、緑、空全長(mm)145桃、橙、黄、緑、空線幅(mm)太:4、細:0.6アズワン品番64-7920-71内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64768473EA765MH-15A
オープン
500
550(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 書類の目印
電気・ガス・熱供給・水道業

太いペンと細いペンが必要でしたので購入しました。
普通に書きやすく安価で良いと思います。

2025-05-22
用途: 図面にラインを引く
有限会社サカエ陳列製作所製造業

細字もあって使い勝手が良い。
キャップを外して長い間使用しても
薄くならないような商品が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする