エスコ
[白] ウェットマーカー(1本)
どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。
雨や水では消えません。
消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途
濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに
寸法(mm)
Φ17×117
色
白
線幅(mm)
2
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-15
アズワン品番
64-7920-75
入数
1本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64768507
EA765MP-66B
オープン
¥
285
¥
314
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください