エスコ
マーキングペン(黒)
仕様
全長×軸径:150×16.5mm
色
黒
質量(g)
29.5
芯径(mm)
2
アズワン品番
64-7920-84
入数
1本
ボディーカラー
黒
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64768595
EA765MP-321
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください