エスコ
マーキングペン(白)
仕様
全長×軸径:150×16.5mm
色
白
質量(g)
29.5
芯径(mm)
2
アズワン品番
64-7920-86
入数
1本
ボディーカラー
白
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64768613
EA765MP-323
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください