エスコ
50mmx2m 粘着包帯(伸縮)
用途
ひざ用
材質
綿、ポリウレタン、アクリル系粘着剤
幅(mm)
50
色
肌色
長さ(m)
2
アズワン品番
64-7922-02
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64769523
EA765TA-13
オープン
¥
745
¥
820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください