エスコ
Φ45x 88mm 砂時計(1分)
材質
本体:木、ガラス 砂:ガラス
寸法(mm)
Φ45×88
質量(g)
33
精度
±10秒以内
測定時間
1分
アズワン品番
64-7923-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64770135
EA798CW-1
オープン
¥
865
¥
952
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください