エスコ
Φ50x100mm 砂時計(3分)
材質
本体:木、ガラス 砂:ガラス
寸法(mm)
Φ50×100
質量(g)
43
精度
±30秒以内
測定時間
3分
アズワン品番
64-7923-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64770144
EA798CW-2
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください