エスコ
保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質
レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)
めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:117mm、D:40×84mm
質量(g)
20
レンズ色
クリアー
アズワン品番
64-7923-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64770187
EA800AR-101
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください