エスコ
保護めがね(クリアー)
軽量ですっきりしたデザイン
材質
レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)
寸法(mm)
めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm
質量(g)
24
レンズ色
クリアー
アズワン品番
64-7923-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64770257
EA800AR-113
オープン
¥
325
¥
358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください