エスコ
保護めがね(スモーク/アンチフォッグ)
長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)
めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm
質量(g)
20
レンズ色
スモーク
アズワン品番
64-7923-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64770284
EA800AR-116
オープン
¥
710
¥
781
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください