エスコ
保護めがね(クリアー)
幅広レンズで側面も保護できます
材質
レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)
めがねサイズ:A:143mm、B:162mm、C:120mm、D:40×72mm
質量(g)
32
レンズ色
クリアー
アズワン品番
64-7923-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64770293
EA800AR-201
オープン
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください