曜日別特売

保護めがね(クリアー・屋内外用)

保護めがね(クリアー・屋内外用) - エスコ保護めがね(クリアー・屋内外用) - エスコ保護めがね(クリアー・屋内外用) - エスコ保護めがね(クリアー・屋内外用) - エスコ保護めがね(クリアー・屋内外用) - エスコ保護めがね(クリアー・屋内外用) - エスコ保護めがね(クリアー・屋内外用) - エスコ保護めがね(クリアー・屋内外用) - エスコ

幅広レンズで側面も保護できます

材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:143mm、B:162mm、C:120mm、D:40×72mm質量(g)32レンズ色スモーク(インドア/アウトドア)アズワン品番64-7923-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64770309EA800AR-202
オープン
2,520
2,772(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする