エスコ
保護めがね(x2.0ルーペ付)
ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
寸法(mm)
めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm
質量(g)
27
レンズ色
クリア
倍率(倍)
2
アズワン品番
64-7923-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64770327
EA800AS-2
オープン
¥
3,130
¥
3,443
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください