めがねコード(吊穴用)

めがねコード(吊穴用) - エスコめがねコード(吊穴用) - エスコめがねコード(吊穴用) - エスコめがねコード(吊穴用) - エスコ
(2件のレビュー)
材質ナイロン全長(mm)320質量(g)3アズワン品番64-7923-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64770345EA800C-140
オープン
375
413(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64770345
2023-10-18
用途: 普段のメガネ持ち運びに
その他業種

仕事でメガネを使うが、時折発生する作業の際、持ち運びが面倒なので購入してみたところ、非常に使いやすい。味気ないデザインであるが、重量も軽くて大満足。

1が参考にしています
対象商品 : 64770345
2022-10-06
用途: 保護メガネ に取り付けています。

めがね への取り付けパーツと めがねの ツル がちょうど合います。仕事が辛く めがね への気配りが二の次になります。低価格で消耗品と思えることをありがたく思っています。
私の最高満足は、☆ 4 です。残りの ☆ は、とんでもない商品が出たときのため取っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする