エスコ
ゴーグル(クリアー/超強力アンチフォグ)
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れたゴーグルです
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
質量(g)
40
レンズ色
クリアー
寸法A(mm)
157(めがね)
寸法D(mm)
50×80(めがね)
ストラップ幅(mm)
20
アズワン品番
64-7923-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64770397
EA800EA-31
オープン
¥
4,080
¥
4,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください