エスコ
保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質
レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)
めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm
質量(g)
40
レンズ色
クリアー
ストラップ幅(mm)
15
アズワン品番
64-7923-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64770415
EA800EA-36
オープン
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください