エスコ
保護めがね(スチールメッシュ)
メッシュ素材で通気性に優れています
材質
フレーム:樹脂、レンズ:スチールメッシュ
寸法(mm)
めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:120mm、D:50×60mm
質量(g)
45
フレーム色
マットブラック
アズワン品番
64-7923-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64770449
EA800EA-46
オープン
¥
1,950
¥
2,145
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください