ゴーグル(クリアー/アンティフォグ)

ゴーグル(クリアー/アンティフォグ) - エスコゴーグル(クリアー/アンティフォグ) - エスコゴーグル(クリアー/アンティフォグ) - エスコゴーグル(クリアー/アンティフォグ) - エスコ

二層式の柔らかいゴムが顔にぴったりフィットし、粉塵の侵入を防ぎます

材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:165mm、D:70×95mmレンズ色クリアーアズワン品番64-7923-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64770458EA800EB-1
オープン
4,240
4,664(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする