エスコ
セーフティーグラス(クリア/アンチフォグ)
耐久性があり、小さな顔にもしっかりフィットします
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
寸法(mm)
めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:115mm、D:35×70mm
色
ブラック
質量(g)
40
シリーズ
BOBSTER(ボブスター):Charger
レンズ色
クリアー
アズワン品番
64-7923-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64770467
EA800LA-71
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください