曜日別特売

セーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ)

セーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) - エスコセーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) - エスコセーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) - エスコセーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) - エスコセーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) - エスコセーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) - エスコセーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) - エスコセーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) - エスコ

耐久性があり、小さな顔にもしっかりフィットします

材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン形状2眼型寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:115mm、D:35×70mmブラック質量(g)40シリーズBOBSTER(ボブスター):Chargerレンズ色スモークアズワン品番64-7923-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64770476EA800LA-72
オープン
5,000
5,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする