エスコ
キャップクリップめがね(クリア)
材質
偏光プラスチック
寸法(mm)
めがねサイズ(mm):A:125、D:43×85
レンズ色
クリア
アズワン品番
64-7923-49
紫外線カット
0.999
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64770555
EA800LW-11
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください