エスコ
230x405x138mm 溶接面(手持ち)
用途
溶接時の手持ち面と使用します
付属品
素ガラス、プレート#10装着
材質
面部:パスコ、柄:木
寸法(mm)
230(W)×138(D)×405(H)
色
レッド
質量(g)
350
レンズサイズ(mm)
95(W)×40(H)
アズワン品番
64-7923-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64770799
EA800PV-31
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください