#9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー)

#9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー) - エスコ#9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー) - エスコ#9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー) - エスコ#9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー) - エスコ#9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー) - エスコ
寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H)質量(g)102レンズ色ブルー仕様・用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG対応遮光度#9~#13調整方法戻り速度:無断階調節遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒アズワン品番64-7923-84視野領域寸法(mm)92×34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64770869EA800PW-22
オープン
19,200
21,120(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする