エスコ
20.0x280mm 六角軸ドリルビット
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)
280
刃先径(Φmm)
20
有効長(mm)
160
アズワン品番
64-7925-43
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64771998
EA810MH-20
-
オープン
¥
5,240
¥
5,240
¥
5,764
(税込)
翌日出荷
返品不可
18642280
EA810MH-20【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
5,750
¥
1,498
アウトレット
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください