エスコ
360mm ハイス付ブルポイント(六角軸)
材質
先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼
全長(mm)
360
質量(g)
580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17H×360
アズワン品番
64-7925-58
六角軸対辺(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64772113
EA810TC-22
オープン
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください