16x450mm ハイス付コールドチゼル(六角軸)

16x450mm ハイス付コールドチゼル(六角軸) - エスコ
材質先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼全長(mm)450質量(g)760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×450刃先形状両刃アズワン品番64-7925-61六角軸対辺(mm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64772147EA810TC-27
オープン
4,240
4,664(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする