エスコ
75x320mm カットチゼル(六角軸)
用途
土木工事でのみぞ堀、造園工事での穴掘り、Pタイル・クッションフロア等の貼り替え作業に
材質
クロームモリブデン
軸径(Φmm)
17
全長(mm)
320
質量(g)
655
刃幅(mm)
75
アズワン品番
64-7925-64
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64772165
EA810TC-33
オープン
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください