エスコ
50x280mm カットチゼル(六角軸)
全長(mm)
280
質量(g)
580
刃幅(mm)
50
刃先形状
片刃
アズワン品番
64-7925-66
六角軸対辺(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64772183
EA810TC-36
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください