エスコ
100x350mm カットチゼル(六角軸)
全長(mm)
350
質量(g)
850
刃幅(mm)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×350
刃先形状
片刃
アズワン品番
64-7925-68
六角軸対辺(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64772208
EA810TC-38
オープン
¥
7,230
¥
7,953
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください